曜日別特売
Φ5 白シリコンスポンジ アズワン 33469624

Φ5 白シリコンスポンジ アズワン 33469624
Φ5 白シリコンスポンジ アズワン 33469624

白シリコンスポンジ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
断面寸法(mm)Φ5
内容量1巻(1m)注文コード33469624品番Φ5
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥609
販売価格(税別)
554

低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。

長さ(m)1アズワン品番1-9674-06断面寸法(mm)Φ5硬度HRA20材質シリコンゴム使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 装置と壁面の間のパッキン
医療・福祉・介護関連業

扱いやすくてとてもいいです。接着可能な両面テープを推奨してほしいです。

対象商品 : 33469441
2021-11-11
用途: 壁のスキマに挿入
その他業種

大変柔らかく、防水性も高いのでスキマに埋め込むのには最適だった。

2が参考にしています
対象商品 : 33469667
2019-09-18
用途: クーラーボックスのパッキンに
KM Planning

夏の水分補給のために長年使用しているクーラーボックスのパッキンがボロボロになってしまい、色々と探し試しましたが、これがピッタリ合いました。

1が参考にしています
対象商品 : 33469441
2017-09-19
用途: ケースのクッション

品質は良好で問題ありません、ただ接着したい場合の為にシリコン以外の白い商品があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする