※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用カゴ/バスケット
PFA洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33469913
品番
本体
参考基準価格(税別)
¥77,100
販売価格(税込)
¥84,700
販売価格(税別)
¥
77,000
バスケットに入れる
耐薬性、耐熱性に優れています。
アズワン品番
4-5614-11
材質
PFA(フッ素樹脂)
容量(L)
10.8
内寸法(mm)
285×220×142
外寸法(mm)
365×291×145