アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用カゴ/バスケット
洗浄用バスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33469992
品番
K-10
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,320
販売価格(税別)
¥
2,109
バスケットに入れる
アズワン品番
4-117-01
材質
PP(ポリプロピレン)
形状
角型
高さ(mm)
100
内寸法(mm)
上部/304×532mm、下部/282×510mm、高さ/90mm
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
340×570
外寸法(mm)
340×570×100
外径(上部/下部)(Φmm)
304/282