ニューダストアウトドライ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33470096 品番 AG-SDS1
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥139,700
販売価格(税別)
127,000

パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。

内寸法(mm)430×503×611 外寸法(mm)444×537×830 アズワン品番1-6055-01 収納サイズ(目安)メッシュ棚取付け数:最大9枚、バスケット取付け数:浅型なら3個、深型なら2個 仕様扉:マグネットパッキン式 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理) 質量(kg)20 電源AC100V 50/60Hz 4.8A ヒーター(W)400 安全装置過熱防止温度ヒューズ 電源コード(m)1.8/3Pプラグ付 棚板間隔(mm)50 タイマー最大30時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メッシュ棚及びバスケット、取付レール等は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

洗浄後の乾燥方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kansou/
2023-02-24
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする