MEISTERピンセットNo.7

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33470132 品番7-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端が緩やかにカーブし鋭利ですので、細かな作業に適しています。

アズワン品番6-7905-49 材質耐酸鋼 全長(mm)115

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33470132 7-SA 12794409 7-SA 特殊ピンセット ナリカ 特殊ピンセット ナリカ 1本 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33470132
2019-05-27
用途:
微小針の取り扱い試料採取用
株式会社エス・ティ・ジャパン 様

針先端半径1μm、2.5μm、5μmのタングステンの針の取り扱い及びミクロン単位の微小サンプルピックアップに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする