10ML用 スポイト アズワン 33470997 10ML用 スポイト アズワン 33470997

スポイト

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33470997 品番 10ML用
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥360
販売価格(税別)
327

優れた温度特性(-60〜+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。

穴径(Φmm)8 全長(mm)70 材質シリコンゴム アズワン品番6-356-04 適合容量(mL)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

このタイプのものを探していて見つけられてよかったです-また注文なくなっりこわれたり劣化したら頼みます*

対象商品:
33471094
2025-09-08
用途:
樹脂に硬化剤注入
建設業・工事業

材質的に仕方ない事ですが溶剤など使用してつけて置いたらやはり柔らかくなってしまいます。それでも充分すぎるくらい満足しています。

2024-12-13
用途:
香料計量
卸売・小売業

天然ゴムの赤いスポイトはリモネンなどの成分ですぐべたついてくるが、
こちらは、シリコン製で、普通に洗浄すれば問題ないので、
永く使えて、とても良い。

対象商品:
33470893
2023-03-03
用途:
化粧品製造
合同会社myu's Labo 様 (製造業)

1mlピペットとペアで使用しています。
柔らかく掴みやすいし、吸い込みもいいので愛用しています。

対象商品:
33471164
2022-10-03
用途:
スポイトのキャップ部分に以外と別売りが多くて、これを購入しました!
塩谷治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

スポイト下部分のみ持っていたので必須アイテムでした!
ありがとうございました
硬めの感触が丈夫さを表してると思いました!

対象商品:
33471207
2020-06-23
用途:
試薬の調合
株式会社全日本検査技術 様 (その他業種)

ガラススポイドのゴムが劣化していたので、購入しました。
有機溶剤・酸・アルカリを扱うので、天然ゴム系では耐久性が無いのでシリコンゴムの耐久性に期待します。
使用感は天然ゴム系と変わらず使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
33470963
2020-09-30
用途:
水の計量用IWAKI駒込ピペットに使用
その他業種

IWAKIの駒込ピペットに使用できている。大変良い品。

1人が参考にしています
対象商品:
33470893
2020-03-30
用途:
ラボの備品
製造業

此方のお品は、あまり見た事がなかったので、予備として、購入させて頂きました。
また、お世話になるかとは思いますが、その際は宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする