アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 乾燥台/乾燥棚
ドライエース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33471672
品番
NS
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥53,900
販売価格(税別)
¥
49,000
バスケットに入れる
ハンガーが付いていますので、種々の器具に使用可能です。
アズワン品番
4-151-11
付属品
バスケット(浅・深型)各1個、ハンガー×5本、シリンダー掛用棚×2枚、水受けバット×2枚
材質
本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
809×487×800
質量(kg)
15
キャスター
Φ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
本体寸法(mm)
809×487×800