アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 乾燥台/乾燥棚
水切りワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33471891
品番
水切りワゴン
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,960
販売価格(税別)
¥
33,600
バスケットに入れる
アズワン品番
7-5647-01
付属品
水切りカゴ×3個
仕様
水切りカゴサイズ:(内寸)上部/310×430mm・下部/260×380mm、(外寸)480×360×165mm
材質
本体/ステンレス、水切りカゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
360×530×920
キャスター径(Φmm)
50(対角ストッパー付)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000