アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 乾燥台/乾燥棚
ドライボードテーブルトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33472083
品番
N型
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
乾燥用ハンガーと、ビン用ホルダーがついています。
アズワン品番
1-6127-01
付属品
ハンガーレール:1本、バイアルビン掛け:15本、ボードサイズ:444×250mm、ハンガー×4本
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
寸法(mm)
450×140×251
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000