アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 乾燥台/乾燥棚
ドライボードテーブルトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33472117
品番
W型
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥27,170
販売価格(税別)
¥
24,700
バスケットに入れる
両面から使用でき、トレーをはずすと壁掛け型としても使用できます。
アズワン品番
1-6127-02
付属品
ハンガーレール:4本、ハンガー×16本、壁掛け用ネジ×2本
仕様
ボードサイズ:444×250mm(両面)、444×500mm(壁掛け)
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
寸法(mm)
450×200×251
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000