ゴムピペッター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33472354 品番 れんが色
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,614
販売価格(税別)
2,376

一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。
酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。

材質天然ゴム れんが色 先端穴径(mm)7 アズワン品番5-3067-02 適合容量(mL)50 トラスコ品番818-8266

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33472354 れんが色 19801889 C43960015RE ゴムピペッター アズワン ゴムピペッター アズワン 1個 1,337 税込1,471 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33472354
2021-09-29
用途:
塩水の分析作業

購入した時からゴムが硬すぎて使えなかった。もうモノタロウで購入するのはやめます。

1人が参考にしています
対象商品:
33472327
2021-08-21
用途:
塩水の分析作業

購入時よりゴムが固すぎて全然使用出来ませんでした。

対象商品:
33472327
2014-07-24
用途:
分析

仕事でほぼ毎日使っているのですが、とても使いやすく、気に入ってます。日の当たる所に置いておきますと紫外線でゴムが硬くなってしまいますので、そこだけ気をつけています。

対象商品:
33472327
2017-01-30
用途:
液の定量
製造業

バルブを強く抑えないと操作できず、長く使用していると腕が疲れる。

1人が参考にしています
対象商品:
33472327
2015-04-01
用途:
試料分析時の分注等に使用

問題なく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする