曜日別特売
RS-002 ゴムスポイト RSシリーズ アズワン 33472537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムスポイト RSシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合容量(mL)15
内容量1個注文コード33472537品番RS-002
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥686
販売価格(税別)
624

最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。

アズワン品番6-358-01適合容量(mL)15材質天然ゴム口外径(Φmm)12.5
注意
※接続部には穴は開いておりません。穴を開けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 比重計ゴム破れの交換品。
自動車・二輪車・自転車関連業

穴は開いていました開ける必要なしでした。
吸い込みやすくするのに穴を開けるのかな?
穴径11ミリなのでガバガバかと思ったが少しテーパーになっているのでそのまま本体に収まりました大丈夫でした。
12ミリを注文しなくて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 33472537
2021-04-18
用途: メンテナンス
サービス業

ピペットと併用。
ゴムの堅さがちょうど良い。
耐久性はまだ不明。

対象商品 : 33472677
2020-05-01
用途: アロマオイルの調合

シンプルイズベストです、武骨なゴムで飾り気はありませんが、べたつく事もなく劣化もなく、きちんと仕事をしてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 33472677
2018-11-02
用途: 比重計の、吸引
アルファハウス自動車・二輪車・自転車関連業

口のサイズが。内径寸法と、おもっていて注文したら外形寸法だった。
ゴム製なので、パーツクリーナーおぬってはめ込んだ。
サイズ表記お、もう少し丁寧に表記して欲しい。

7が参考にしています
対象商品 : 33472704
2018-01-30
用途: 機械のメンテ時
建設業・工事業

上の部分は穴開けるのは容易に出来たけど  受けの部分の穴がサイズに開けるのが
ままならず 結局使用できなかった

対象商品 : 33472573
2016-02-04
用途: FRP作業
有限会社 宮崎造船所

穴径12.5mmと書いた有ったので購入したが外径12.5mmのため使えない。購入後確認してみると別途外径も同じく12.5mmの記載が有ったが紛らわしいのでどちらかの記載にしてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
情報を修正させて頂きました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 33472607
2015-11-29
用途: バッテリーの比重計に

ゴムの部分だけ販売しているとは知りませんでした。次も購入予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 33472537
2015-05-25
用途: 社内検査
杉浦塗装工業株式会社

満足してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする