※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムスポイト RSシリーズ

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33472573 品番 RS-003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥860
販売価格(税別)
782

最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。

アズワン品番6-358-02 適合容量(mL)25 材質天然ゴム 口外径(Φmm)12.5
注意
※接続部には穴は開いておりません。穴を開けてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
比重計ゴム破れの交換品。
自動車・二輪車・自転車関連業

穴は開いていました開ける必要なしでした。
吸い込みやすくするのに穴を開けるのかな?
穴径11ミリなのでガバガバかと思ったが少しテーパーになっているのでそのまま本体に収まりました大丈夫でした。
12ミリを注文しなくて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33472537
2021-04-18
用途:
メンテナンス
サービス業

ピペットと併用。
ゴムの堅さがちょうど良い。
耐久性はまだ不明。

対象商品:
33472677
2020-05-01
用途:
アロマオイルの調合

シンプルイズベストです、武骨なゴムで飾り気はありませんが、べたつく事もなく劣化もなく、きちんと仕事をしてくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
33472677
2018-11-02
用途:
比重計の、吸引
アルファハウス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

口のサイズが。内径寸法と、おもっていて注文したら外形寸法だった。
ゴム製なので、パーツクリーナーおぬってはめ込んだ。
サイズ表記お、もう少し丁寧に表記して欲しい。

7人が参考にしています
対象商品:
33472704
2018-01-30
用途:
機械のメンテ時
建設業・工事業

上の部分は穴開けるのは容易に出来たけど  受けの部分の穴がサイズに開けるのが
ままならず 結局使用できなかった

対象商品:
33472573
2016-02-04
用途:
FRP作業
有限会社 宮崎造船所 様

穴径12.5mmと書いた有ったので購入したが外径12.5mmのため使えない。購入後確認してみると別途外径も同じく12.5mmの記載が有ったが紛らわしいのでどちらかの記載にしてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
情報を修正させて頂きました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
33472607
2015-11-29
用途:
バッテリーの比重計に

ゴムの部分だけ販売しているとは知りませんでした。次も購入予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
33472537
2015-05-25
用途:
社内検査
杉浦塗装工業株式会社 様

満足してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする