ウェハー用ファイバーチップピンセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33472616 品番8SA
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番6-7911-01 全長(mm)140 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン 耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時] 仕様大径(8インチ) タイプウェハ用制電タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33472616
2018-06-27
用途:
サンプル計測で、サンプルをつかむため
製造業

モノタロウで商品がすぐに届いたので必要な日に間に合ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする