4SA ウェハー用ファイバーチップピンセット Rubis 33472643 4SA ウェハー用ファイバーチップピンセット Rubis 33472643

ウェハー用ファイバーチップピンセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33472643 品番4SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番6-7911-02 全長(mm)135 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン 耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時] 仕様中径(4インチ) タイプウェハ用制電タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33472643 4SA 42676979 4SA 超精密ピンセット IDEAL 三商 超精密ピンセット IDEAL 三商 1個 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33472616
2018-06-27
用途:
サンプル計測で、サンプルをつかむため
製造業

モノタロウで商品がすぐに届いたので必要な日に間に合ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする