シリコンスポンジ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横)(mm)68×78 注文コード33473124 品番KG-68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥930
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。

材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い) 厚さ(mm)10 寸法(縦×横)(mm)68×78 使用温度(℃)常温 耐熱温度(℃)最高250 アズワン品番4-198-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33473124 KG-68 33473106 KG-48 シリコンスポンジ アズワン シリコンスポンジ アズワン 1個 759 税込835 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33473106
2022-10-11
用途:
メンテナンス

シリコンスポンジで弾力も十分です。また耐熱タイプなので高温になる箇所に使用でい使い勝手は良いです。

対象商品:
33473124
2019-05-15
用途:
基板の部品刺し時の受け。
エンドロール 様 (製造業)

耐熱温度で選んだが、思った以上の硬さでしたので、本来の使用用途には合いませんでした。でも、買ってみないとわからない物も有りますので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする