曜日別特売
KG-250 シリコンスポンジ アズワン 33473151

シリコンスポンジ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)250×250
内容量1個注文コード33473151品番KG-250
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥11,110
販売価格(税別)
10,100

シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。

材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)厚さ(mm)10寸法(縦×横)(mm)250×250使用温度(℃)常温耐熱温度(℃)最高250アズワン品番4-198-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33473106
2022-10-11
用途: メンテナンス

シリコンスポンジで弾力も十分です。また耐熱タイプなので高温になる箇所に使用でい使い勝手は良いです。

対象商品 : 33473124
2019-05-15
用途: 基板の部品刺し時の受け。
エンドロール製造業

耐熱温度で選んだが、思った以上の硬さでしたので、本来の使用用途には合いませんでした。でも、買ってみないとわからない物も有りますので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする