インジケーターテープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33473431 品番 SHTI-10
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100

クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。
287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。
酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。

アズワン品番2-4426-03 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)6.35 寸法(幅Wmm×長さLm)25×6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33473377
2022-08-01
用途:
備品

今まで使用しており在庫分として購入しました。
他に選択肢が無いのでそのまま使用していますが
全く問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする