K2A 耐酸性ピンセットK Rubis 33473623

耐酸性ピンセットK

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番9-5683-01
内容量1本注文コード33473623品番K2A
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。

アズワン品番9-5683-01タイプ先端丸型仕様先端丸型材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33473702
2022-06-09
用途: 信頼できる製品

耐酸性だし、清浄なものを掴むのにも心配なく使える。対象を傷つけたくないときや金属ピンセットが使えないときも重宝。

対象商品 : 33473623
2019-01-31
用途: 製品のピックアップ用

以前使っていたものの更新として購入。同じ品番の為、使用感は当然ながら「変わらない」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする