耐酸性ピンセットK

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33473711 品番 K35A
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。

アズワン品番9-5683-05 タイプ先端丸平型 仕様先端丸平型 材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33473702
2022-06-09
用途:
信頼できる製品

耐酸性だし、清浄なものを掴むのにも心配なく使える。対象を傷つけたくないときや金属ピンセットが使えないときも重宝。

対象商品:
33473623
2019-01-31
用途:
製品のピックアップ用

以前使っていたものの更新として購入。同じ品番の為、使用感は当然ながら「変わらない」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする