アズワン
アズワンの その他作業工具
アズワンの ピンセット
ファイバーチップピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
9-3008-02
注文コード
33474235
品番
259CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,380
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
9-3008-02
材質
[ハンドル]非磁性金属、[チップ]カーボン、耐酸性
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
0.75
寸法C(mm)
0.75
耐熱温度(℃)
[チップ]190℃(瞬時)、130℃(常時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33474235
259CF
09499016
259CF
カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)
Ideal-Tek
1本
¥
6,198
税込
¥
6,818
注文コードが変更になりました。