S-121-20 オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業 33474375 S-121-20 オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業 33474375

オートクレーブ用滅菌カード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 33474375 品番 S-121-20
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。
オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。
滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)
被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。

アズワン品番4-205-01 寸法(mm)20×150 使用条件121℃・20分 用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。 トラスコ品番295-3366 質量(g)150 テープ幅(mm)20
注意
※ケミカルインジケータです。滅菌条件に達したかどうかを確認するものであり、無菌を保証するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする