簡易滅菌用パウチ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) アズワン品番7-5325-01 注文コード33474917 品番01-812-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。

寸法(mm)90×130 材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) アズワン品番7-5325-01 耐熱温度(℃)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:139
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33474944
2020-07-06
用途:
業務
卸売・小売業

別のサイズを購入していたのですが、いつものところから購入出来なくなり探してこちらから購入させて頂きました。ずっと在庫があるとありがたいです。

対象商品:
33474917
2016-01-12
用途:
鍼や鍼管のオークレーブ
北京堂鍼灸北見 様

これより大きいサイズがほしいです。
エンドミル・ドリルケースが入るサイズのものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする