プラスチックピンセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33474962 品番 No.1C
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,416
販売価格(税別)
1,287

ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。
ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。

アズワン品番7-159-03 材質表面洗浄処理済POM 寸法(mm)11×114 質量(g)6 先端寸法(mm)9×12×0.18t 耐熱温度(℃)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33474926
2021-01-05
用途:
商品選別時

先が尖っているものが多く、角形は珍しいです。安く即日納入もうれしいです

対象商品:
33474926
2016-10-07
用途:
小さいものをつかむとき。

プラスチックで出来ているので少し弱い感じがしますけど。
大切な物をつかむのには、良いですね。
なんせつかんだものにキズがつきにくいし
先っぽが平らに出来ているので薄い物でもつかみやすいです。

対象商品:
33474926
2014-03-16
用途:
マグネットの把持や化学実験に使用

値段の割に、加工精度がもう少しよければ満足できたのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする