インテリムジャパン
インテリムジャパンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
インテリムジャパンの 滅菌/消毒機器用品
インテリムジャパンの 滅菌缶/袋
滅菌用耐熱PP袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
33475136
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
オートクレーブ可
アズワン品番
8-7479-01
耐熱温度(℃)
130
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.05
寸法(縦×横)(mm)
660×360
寸法(mm)
360×660×0.05