アズワン
アズワンの その他作業工具
アズワンの ピンセット
プラスチックピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33475303
品番
No.9
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥936
販売価格(税別)
¥
851
バスケットに入れる
アズワン品番
7-159-15
材質
ガラス補強剤入POM
寸法(mm)
11×116
サイズ
先端:3.2×0.2tmm
質量(g)
7
耐熱温度(℃)
85