No.9A プラスチックピンセット アズワン 33475321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-159-16 注文コード33475321 品番No.9A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番7-159-16 材質PPS 寸法(mm)11×116 質量(g)7 耐熱温度(℃)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする