アズワン
アズワンの その他作業工具
アズワンの ピンセット
プラスチックピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33475346
品番
No.9C
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,416
販売価格(税別)
¥
1,287
バスケットに入れる
アズワン品番
7-159-17
材質
ガラス補強剤入POM
寸法(mm)
11×116
サイズ
先端:3.2×0.2tmm
質量(g)
7
タイプ
表面洗浄処理済
耐熱温度(℃)
85