※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌表示付オートクレーブバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) アズワン品番7-5324-02 注文コード33475364 品番01-814B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,900
この商品はアズワン品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。

アズワン品番7-5324-02 材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)125 厚さ(mm)0.05 寸法(幅W×高さH)(mm)480×580 仕様口締めバンド付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33475364 01-814B 68312405 01814B 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific 1組(200枚) 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする