バイオハザードバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 33475723 品番 F13160-0009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,840
販売価格(税別)
17,127

オートクレーブ(121℃、20分)可能です。
マーク付は、オートクレーブすると、右下すみにある四角いインジケーターが黒変し、処理済みがわかります。
クリップは片手で簡単に脱着でき、バッグに取り付けたままでオートクレーブ可能です。

アズワン品番7-5021-01 種別バイオハザードマーク付 寸法(mm)30×61 材質PP 厚さ(mm)0.038 仕様バイオハザードマーク付
注意
※122℃以上で使用しないで下さい。
※オートクレーブ時は密封しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする