エアガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33476353 品番エアガンセット
参考基準価格(税別)¥16,360 販売価格(税込) ¥17,886
販売価格(税別)
16,260

有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。

アズワン品番6-6602-01 セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個 材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド) 質量(g)120 外径(Φmm)ホースニップル:9 使用流体空気、窒素 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4] 外寸法(mm)170×140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33476353
2019-09-02
用途:
商品清掃時

商品清掃時に使用しています。
ひっかける穴がついているので、作業していない時に邪魔にならないようフックなどに引っかけておけるのが助かりました。
そんなに大きくなく使い勝手もいいので、社内全体分を買い足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする