アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
エアガン用 オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33476371
品番
コイルホース
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,856
販売価格(税別)
¥
8,960
バスケットに入れる
仕様
コイルホース+オイルフリーカプラ
材質
ホース部/PU(ポリウレタン)、クイックカプラ/POM(ポリアセタール)
質量(g)
250
長さ(m)
4(最長)
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39[4]
アズワン品番
6-6602-03