アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 滅菌/消毒機器用品
アズワンの 紫外線殺菌装置
殺菌線消毒保管庫
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33476536
品番
DM-3D
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,390
販売価格(税別)
¥
94,900
バスケットに入れる
アズワン品番
1-7657-01
仕様
棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
18
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8/2P
殺菌灯
15W×2灯
外寸法(mm)
490×382×600
庫内寸法(mm)
430×260×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品には濡れたものを入れないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000