アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 滅菌/消毒機器用品
アズワンの 滅菌器/オートクレーブ
ドライキャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33476572
品番
-
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥289,300
販売価格(税別)
¥
263,000
バスケットに入れる
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番
4-163-11
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)
21
電源(V)
AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)
400
温風温度(℃)
室温+30℃
殺菌灯
100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定
0.5s〜30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×349×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000