※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LV-935A 小型バキュームクリーナー PISCO(ピスコ) 33476581 LV-935A 小型バキュームクリーナー PISCO(ピスコ) 33476581

小型バキュームクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様真空ポンプ性能:到達真空度:-44kPa(-330mmHg) アズワン品番9-5700-01 注文コード33476581 品番LV-935A
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥137,500
販売価格(税別)
125,000
この商品は仕様・アズワン品番・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
大きな吸引力と外径Φ6mm、長さ100mmのノズルにより狭い隙間や小さい場所の掃除に適します。
フィルターはワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
フィルターケースは透明ですのでフィルターの交換時期が容易に分かります。
取り除けるダストの大きさは10μm以上です。

アズワン品番9-5700-01 仕様真空ポンプ性能:到達真空度:-44kPa(-330mmHg) 材質スパイラルホース:PU(ポリウレタン) 寸法(mm)241×177×190 質量(kg)6 質量(g)ガン:175 電源(V)AC100 50/60Hz 2.5/2.8A 本体寸法(mm)241×177×190 最大消費電力(W)95±20% 吸引量60l/min以上(無負荷運転時)
注意
※LUS-2(サイレンサー)はセット一式に含まれていません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

小型バキュームクリーナー LV−935A(9-5700-01)
この動画は、15人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33476746
2020-09-14
用途:
使いようがない
かぶと整骨院 様

この商品を見る限り、フィルターが届くとは思わなかった。
写真だけを見て注文してしまった私も悪いかもしれないが、商品の写真をフィルターの写真に変えるべきだと思います。

騙された気分です。

322人が参考にしています
対象商品:
33476746
2020-09-28
用途:
使いようがない
かぶと整骨院 様

この商品を見る限り、フィルターが届くとは思わなかった。
写真だけを見て注文してしまった私も悪いかもしれないが、商品の写真をフィルターの写真に変えるべきだと思います。
騙された気分です。

230人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする