アズワン
磁製ビュレットスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
33476606
品番
磁製台2ケ架
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,821
販売価格(税別)
¥
8,019
バスケットに入れる
アズワン品番
6-255-01
セット内容
2ケ架用挟(馬丁型)、棒、磁製台
材質(台)
磁製
材質(支柱)
鉄(ニッケルメッキ)
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ9.3×600
台座寸法(mm)
200×300