三立機器
三立機器の 業務用掃除機
三立機器の 乾湿両用掃除機
電動バキュームクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33476651
品番
JX-4530
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥325,600
販売価格(税別)
¥
296,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂成型フィルターで、微粉塵・粉体に強いクリーナーです。
水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
アズワン品番
7-5623-03
寸法(mm)
465×560×890
質量(kg)
24
タイプ
乾湿両用
電源
AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)
60
コンセント形状
2Pプラグ
本体寸法(mm)
465×560×890
モーター出力(kW)
1.1
吸込仕事率(W)
422
風量(m
3
/min)
3.2
吸入圧(kPa)
31.4(3200mmH
2
0
電源コード(m)
7
ホース長さ(m)
2.5
騒音値(dB)
70
材質(タンク)
ステンレス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
電動バキュームクリーナー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった