小型バキュームクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カプラプラグ付 アズワン品番9-5700-15 注文コード33476694 品番スパイラルホース
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別) アウトレット
¥8,5906,898
この商品は仕様・アズワン品番・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。

アズワン品番9-5700-15 仕様カプラプラグ付 寸法Φ6mm×2m

商品説明動画

小型バキュームクリーナー LV−935A(9-5700-01)
この動画は、15人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33476746
2020-09-14
用途:
使いようがない
かぶと整骨院 様

この商品を見る限り、フィルターが届くとは思わなかった。
写真だけを見て注文してしまった私も悪いかもしれないが、商品の写真をフィルターの写真に変えるべきだと思います。

騙された気分です。

322人が参考にしています
対象商品:
33476746
2020-09-28
用途:
使いようがない
かぶと整骨院 様

この商品を見る限り、フィルターが届くとは思わなかった。
写真だけを見て注文してしまった私も悪いかもしれないが、商品の写真をフィルターの写真に変えるべきだと思います。
騙された気分です。

230人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする