VFU3-66P 小型バキュームクリーナー PISCO(ピスコ) 33476746

小型バキュームクリーナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フィルター アズワン品番9-5700-21 注文コード33476746 品番VFU3-66P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,140
この商品は仕様・アズワン品番・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。

アズワン品番9-5700-21 仕様フィルター 寸法(mm)280×677×Φ350

商品説明動画

小型バキュームクリーナー LV−935A(9-5700-01)
この動画は、15人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33476746 VFU3-66P 34884017 VFU3-66P 真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33476746
2020-09-14
用途:
使いようがない
かぶと整骨院 様

この商品を見る限り、フィルターが届くとは思わなかった。
写真だけを見て注文してしまった私も悪いかもしれないが、商品の写真をフィルターの写真に変えるべきだと思います。

騙された気分です。

322人が参考にしています
対象商品:
33476746
2020-09-28
用途:
使いようがない
かぶと整骨院 様

この商品を見る限り、フィルターが届くとは思わなかった。
写真だけを見て注文してしまった私も悪いかもしれないが、商品の写真をフィルターの写真に変えるべきだと思います。
騙された気分です。

230人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする