ML-5000XII 小型デジタルディスペンサー 武蔵エンジニアリング 33477534

小型デジタルディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33477534 品番ML-5000XII
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥225,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<ML-5000XU>
エアパルス安定回路(PAT.)を搭載していますので、吐出精度に優れています。
入力信号切換ディップスイッチの設定により、「無電圧」または「加電圧(5・12・24V)」の入力信号を選択可能です。
<ML-5000Xmini>
容積比1/3の超コンパクト化を実現しました。

アズワン品番1-7961-01 寸法(mm)188×196×76 吐出圧力(MPa)0.005〜0.700 仕様(吐出時間設定)0.010〜9.999秒(0.001ステップ) 制御方式エレクトロ/ニューマティック方式 電源AC100〜240V 50/60Hz 消費電力(W)17 入出力信号(入力信号)無接点または有接点、(出力)有接点(吐出完了信号標準装備) 供給空気圧力(MPa)最大0.8(吐出圧+0.1MPa以上) 設定範囲(バキューム圧)0〜-20.0kPa 付属品電源コード(アース付)、メタルコンセント(プラグ4ピン)、ヒューズ1A
注意
※本体にチューブ・シリンジは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする