アズワン品番1-8175-01
寸法(mm)110×80×80
吐出圧力(MPa)0.010〜0.700
仕様(吐出時間設定)0.010〜9.999秒(0.001ステップ)
制御方式エレクトロ/ニューマティック方式
電源AC100〜240V 50/60Hz
消費電力(W)30
入出力信号(入力信号)無接点または有接点、(出力)有接点(吐出完了信号標準装備)
供給空気圧力(MPa)最大0.8(吐出圧+0.1MPa以上)
設定範囲(バキューム圧)0〜-10.0kPa
付属品電源コード(アース付)、メタルコンセント(プラグ4ピン)、ヒューズ1A