※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンボックス24A クリーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33477683 品番20240000CL202
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番5-205-01 名入れなし トラスコ品番342-3701 種別240型 材質PP クリーム 有効内寸(mm)374×254×233 外寸(mm)424×292×249 内寸(mm)380×260×241 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])18.66(1902)
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする