※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
サンボックス24A クリーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33477717
品番
70130000CL202
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
5-205-03
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120型・240型用(PP製)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120型・240型用(PP製)
種別
フタ
材質
PP
色
クリーム
外寸(mm)
431×299×28
嵌合商品
サンボックス 24A
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。