※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
サンボックス24A クリーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33477771
品番
20540000CL202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
5-207-01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×387×297
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534×348×292
種別
540型
材質
PP
色
クリーム
容量(L)
53.2
有効内寸(mm)
525×340×282
外寸(mm)
572×387×297
内寸(mm)
534×348×292
底形状
#54タイプ
圧縮荷重(kN[kgf])
18.28(1865)
嵌合商品
サンボックス #28-7
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33477771
20540000CL202
37122312
20540000CL202
サンボックス
サンコー(三甲)
1個
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました