※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンボックス24A クリーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33477814 品番70300100CL202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番5-208-02 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750型・751型用(PP製) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750型・751型用(PP製) 種別フタ 材質PP クリーム 外寸(mm)668×469×60 嵌合商品サンボックス 75B
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33477814 70300100CL202 24958106 70300100CL202 サンコーサンボックス用蓋 サンコー(三甲) サンコーサンボックス用蓋 サンコー(三甲) 1個 3,998 税込4,398 同一商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする