※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番1-9084-03 注文コード33477823 品番TT-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。
吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。

外径(Φmm)1.06 内径(Φmm)0.56 長さ(m)10 質量(g)17.9 用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。 仕様PTFE製チューブ トラスコ品番365-7540 材質PTFE 寸法(mm)外径Φ1.06×内径Φ0.56×長さ10m アズワン品番1-9084-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33477823 TT-24 39535982 TT-24 チュービングディスペンサー用PTFEチューブ 武蔵エンジニアリング チュービングディスペンサー用PTFEチューブ 武蔵エンジニアリング 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする