武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
武蔵エンジニアリングの 分注器/ディスペンサー
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
1-9084-04
注文コード
33477893
品番
TT-20
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。
吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
外径(Φmm)
1.46
内径(Φmm)
0.86
長さ(m)
10
用途
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。
仕様
PTFE製チューブ
材質
PTFE
寸法(mm)
外径Φ1.46×内径Φ0.86×長さ10m
アズワン品番
1-9084-04