※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33477911
品番
20370100CL202
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
種別
01型
容量(L)
36.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
684×423×160
色
クリーム
材質
PP
有効内寸(mm)
640×379×138
内寸法(mm)
644×383×147
外寸(mm)
684×423×160
内寸(mm)
644×383×147
底形状
ゲタ形状
外寸法(mm)
684×423×160
圧縮荷重(kN[kgf])
20.2(2057)
アズワン品番
5-214-08
コンテナ種類
ベタ目