※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
コンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
16.6
種別
05型
注文コード
33477981
品番
20170400CL202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
容量・種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
05型
容量(L)
16.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
574×388×105
色
クリーム
材質
PP
有効内寸(mm)
532×346×80
内寸法(mm)
534×348×90
外寸(mm)
574×388×105
内寸(mm)
534×348×90
底形状
その他
外寸法(mm)
574×388×105
圧縮荷重(kN[kgf])
24.2(2469)
アズワン品番
5-214-12
嵌合商品
油脂箱
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33477981
20170400CL202
37125444
20170400CL202
ばんじゅうA
サンコー(三甲)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました