※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の フタ
マイロッカー用 オプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33477997
品番
70230000CL202
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種別
05型用フタ
適合
540型・541型用(PP製)
色
クリーム
材質
PP
外寸(mm)
584×399×30
アズワン品番
5-207-02
嵌合商品
油脂箱